曜日別特売
SK-FEB-4-BL 消火器ボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82036145

SK-FEB-4-BL 消火器ボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82036145
SK-FEB-4-BL 消火器ボックス 神栄ホームクリエイト(旧:新協和) 82036145

消火器ボックス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
色ブラック
内容量1台注文コード82036145品番SK-FEB-4-BL
参考基準価格(税別)¥37,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

扉型の半埋込タイプ
屋内仕様です。

色
ブラック
仕様
半埋込・扉型
適合
10型
材質
スチール
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
615×292×151.2
注意
※下地金物J型は別途。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする