曜日別特売
700 1975×750×mm 補助天板あり ナーステーブル ナビス(アズワン) 82039381

700 1975×750×mm 補助天板あり ナーステーブル ナビス(アズワン) 82039381
700 1975×750×mm 補助天板あり ナーステーブル ナビス(アズワン) 82039381
700 1975×750×mm 補助天板あり ナーステーブル ナビス(アズワン) 82039381

ナーステーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量
1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1975×750×700
注文コード
82039381
品番
700 1975×750×mm 補助天板あり
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

座位と立位に合わせて2種類の高さがあります。
必要に応じて使用できる補助天板付きのタイプです。

質量(kg)
約44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1975×750×700
アズワン品番
8-687-13
材質
天板/メラミン化粧板、脚部/スチール(塗装仕上げ)
コンセント個数
2口×3ヵ所
耐荷重(kg)
約100kg(均等荷重)
コード長さ(m)
2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※補助天板を使用した時のサイズです。※組み立て式(要工具)※補助天板を使用した時のサイズです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台・テーブル 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする