【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 長方形

【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 長方形 - 萩原【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 長方形 - 萩原【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 長方形 - 萩原【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 長方形 - 萩原【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 長方形 - 萩原【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 長方形 - 萩原【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 長方形 - 萩原【台座+畳セット】収納付き 小上がり畳 長方形 - 萩原

収納とくつろぎを叶える小上がり畳

用途
置き畳と収納を組み合わせた、収納付き小上がり畳。
フタ付き台座と置き畳を組み合わせた構造で、正方形・長方形の2サイズをご用意。リビングの小上がりスペースやベンチ風、ベッド風など、ライフスタイルに合わせた自由なレイアウトが可能です。収納部は深さ約21.5cmの大容量設計で、衣類や小物、おもちゃなどをすっきり整理しながら、快適な和空間づくりを楽しめます。台座はナチュラル・ブラウン・ブラックの3カラーから。
置き畳は「天然い草タイプ」2色と、お手入れしやすい「い草風タイプ」1色、台座の色ごとに3種類の畳からお選びいただけます。
組成
【台座】本体:プリント紙化粧パーティクルボード
【い草置き畳(紗彩)】表面:い草100%、中材:ポリエチレン,ポリスチレン(硬質発泡スチロール)、裏面:不織布 吸着滑り止めシール付き(裏面5カ所)
【い草風置き畳(綾模様)】表面:ポリオレフィン系複合樹脂(主原料:ポリプロピレン)、中材:ポリスチレン(硬質発泡スチロール)、裏面:不織布 吸着滑り止めシール付き(裏面5カ所)
寸法(cm)
65×130×24
滑り止め効果
置き畳のみあり
内容量
1個
注意
※こちらは「台座×1台」「置き畳×2枚」のセット販売です。
※置き畳を設置する際、裏面の滑り止めシールに付いている透明フィルムをはがしてからご使用ください
全9種類を絞り込む
色
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82037981160902062ナチュラル×綾模様グリーン
¥15,445
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038008160902001ブラウン×紗彩ナチュラル
¥15,445
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038017160902040ブラック×綾模様グレー
¥15,445
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038026160902021ブラウン×紗彩ブラウン
¥15,445
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038035160902000ブラック×紗彩ナチュラル
¥15,445
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038069160902032ナチュラル×紗彩グリーン
¥15,445
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038096160902010ブラック×紗彩ブルー
¥15,445
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038105160902002ナチュラル×紗彩ナチュラル
¥15,445
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82038121160902051ブラウン×綾模様ブラウン
¥15,445
¥14,980
¥16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする