六角棒スパナ 標準寸法(ミリ)

六角棒スパナ 標準寸法(ミリ) - エイト

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。

用途
六角穴付ボルト類の締結用に。
トラスコ品番
811-6628
材質
レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
全長(mm)
52
対辺(mm)
1.5
対辺寸法(mm)
1.5
首下長(mm)
12
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06789032001-1.5MM
¥60
¥39
¥43(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする