曜日別特売

ネオジェンジャパン ペトリフィルム(TM)培地

ネオジェンジャパン ペトリフィルム(TM)培地 - ネオジェンジャパンネオジェンジャパン ペトリフィルム(TM)培地 - ネオジェンジャパン

培地調製の必要がないため手間のかかる卵黄液の調製や添加が不要です。最短20時間で確認試験に相当する結果が得られるため従来法と比べて所要時間を大幅に短縮できます。培養温度が30℃と35℃で妥当性確認されているため他の検査項目と同じ温度で培養できます。

仕様
ペトリフィルム(TM) セレウス菌測定用プレート BCプレート 1箱 25枚×20袋入
適合
輸送条件:常温
保存方法
8℃以下
対象
対象菌:セレウス菌
アズワン品番
60-2359-02
保管環境
冷蔵
内容量
1箱(20袋×25枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
820444666483BC
¥87,500
¥83,980
¥92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする