384ウェルソリッドプレート 平底 バーコード付き 非滅菌 フタなし
プレートの全4方面にバーコードがついています。
シークエンス番号の繰り返しではありません。
高品質の印刷と解像度です。
一般的に用いられる研究用試薬に対して耐性を示します。
温度耐性の範囲は-80℃から52℃までです。
黒い壁のプレートは自家蛍光を減らし高いSN比と低いCV値を示します。
ノンバインディングサーフェイス(NBS(TM))はコーニングの特許である処理技術でありポリスチレンマイクロプレート上で
親水性非イオン物質表面(ポリエチレンオキシド様)を作りだし分子の相互作用を最小限にするのに用います。
低濃度で結合しているタンパク質と核酸の結合を減らしてSN比を増大するのに理想的です。
- 仕様
- ノンバインディングサーフェイス 10個×5パック入
- 容量(μL)
- 推奨ワーキングボリューム:20-80
- 滅菌
- なし
- ウェル形状
- ウェルボトム:フラット
- プレート
- プレートフォーマット:384ウェル
- ウェル容量(μL)
- 112
- フタ
- なし
- 外観
- ローフランジ
- アズワン品番
- 65-3961-75
- 色(プレート)
- 黒
- 内容量
- 1ケース(5パック×10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
培養用品 の新着商品
カテゴリ

















