曜日別特売

ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェル

ジェネラルアッセイプレートポリスチレン製96ウェル - コーニング

無処理(あるいは中結合)のポリスチレン表面はインタラクションを通して生体分子を結びつけます。主に表面と相互作用することができる大きな疎水性領域を持っている抗体のような大きな分子の固定化に適しています。無処理のマイクロプレートの結合能はおよそ100-200ng IgG/cm2です。フタ無しのために別売しています。トータルボリュームは320μLです。推奨するワーキングボリュームは75- 200μLです。標準的なマイクロプレートのフットプリントと寸法に適合します。

色
ボトム:クリア
タイプ
フタなし
容量(μL)
推奨ワーキングボリューム:75-200
表面処理
無処理
ウェル形状
ウェルボトム:V
プレート
プレートフォーマット:96ウェル
ウェル容量(μL)
380
外観
スタンダード
アズワン品番
69-0816-55
入数
1ケース 1個×50パック入
色(プレート)
クリア
滅菌済みの有無
滅菌済み
内容量
1ケース(50パック×1個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
041598773896
¥22,050
¥22,030
¥24,233(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする