DG9014 Holdit 映像機器用スタジオアーム ノガ 82051396

※使用例

DG9014 Holdit 映像機器用スタジオアーム ノガ 82051396
DG9014 Holdit 映像機器用スタジオアーム ノガ 82051396
DG9014 Holdit 映像機器用スタジオアーム ノガ 82051396
DG9014 Holdit 映像機器用スタジオアーム ノガ 82051396
DG9014 Holdit 映像機器用スタジオアーム ノガ 82051396

Holdit 映像機器用スタジオアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・ねじなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.356
ねじ
【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 1/4"-20
注文コード
82051396
品番
DG9014
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
全長(mm)
L1+L2/220
質量(kg)
0.356
ねじ
【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 1/4"-20
寸法L1(mm)
下アーム長/110
寸法L2(mm)
上アーム長/110
材質
アルミニウム
最大荷重(kg)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする