Holdit 映像機器用スタジオアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・ねじなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.356
ねじ
【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 3/8"-16
注文コード
82051405
品番
DG9038
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
全長(mm)
L1+L2/220
質量(kg)
0.356
ねじ
【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 3/8"-16
寸法L1(mm)
下アーム長/110
寸法L2(mm)
上アーム長/110
材質
アルミニウム
最大荷重(kg)
4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする