ノガ
Holdit 映像機器用スタジオアーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量・ねじ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
質量(kg)
0.314
ねじ
【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 3/8"-16
注文コード
82051360
品番
NF9038
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
L1+L2/112
質量(kg)
0.314
ねじ
【上アーム】UNC 1/4"-20 + ナット【下アーム】UNC 3/8"-16
寸法L1(mm)
下アーム長/56
寸法L2(mm)
上アーム長/56
材質
アルミニウム
最大荷重(kg)
3