HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用
・HDMI出力機器の映像をPCに取り込める、USB接続タイプのHDMIキャプチャーデバイスです。
・カメラ、ゲーム機、HDMI出力に対応したスマートフォンなどのHDMI映像を、PC側で表示・録画する用途に使用できます。
・USBバスパワーで使用できます。
・OS標準ドライバーで使用できるプラグアンドプレイ仕様です。
・USB-A端子とUSB Type-C端子に対応しており、使用するPCの端子に合わせて接続できます。
・ゲーム機やカメラなどにつないだHDMIケーブルを本製品の入力端子に接続し、USB側をPCへ接続して使用します。
・録画やライブ配信を行う場合は、別途録画・配信用ソフトと組み合わせて使用できます。
・Web会議、オンライン授業、ゲーム録画、カメラ映像の取り込み、配信用キャプチャーなどに使用できます。
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 100
- 電源
- USBバスパワー
- 解像度
- 【入力】4K入力対応【PC側キャプチャ】最大1080p
- 入力端子
- HDMI入力
- 接続端子
- USB-A、USB Type-C
- ケーブル長(mm)
- 205
- USB規格
- USB3.0
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は、HDMI出力機器の映像をパソコンへ取り込むためのHDMIキャプチャーデバイスです。HDMI出力機器としては使用できません。※本製品は映像入力用です。パソコンの画面をテレビやモニターへ出力する用途には使用できません。
※HDMI入力は4K映像に対応していますが、パソコン側でのキャプチャ解像度は最大1080pとなります。
※録画・配信を行う場合は、別途録画ソフトや配信ソフトが必要です。
※接続するパソコン、OS、録画・配信ソフト、接続機器の仕様により、正常に認識・動作しない場合があります。
※著作権保護された映像、HDCP保護されたコンテンツは表示・録画できません。
※スマートフォンやタブレットを接続する場合は、接続機器側がHDMI映像出力に対応している必要があります。機器に対応したHDMI変換アダプタが別途必要になる場合があります。
※USB-A端子またはUSB Type-C端子のいずれかをパソコンに接続して使用してください。
※USBハブや延長ケーブルを経由して接続した場合、環境により動作が不安定になる場合があります。
※長時間使用時は本体が温かくなる場合があります。放熱しやすい場所で使用してください。
※HDMIケーブル、接続機器、パソコン、録画・配信ソフト等は付属しておりません。
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ




























