曜日別特売
capbd-hdmi-x001 HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用 メディアカバーマーケット 82052035

capbd-hdmi-x001 HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用 メディアカバーマーケット 82052035
capbd-hdmi-x001 HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用 メディアカバーマーケット 82052035
capbd-hdmi-x001 HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用 メディアカバーマーケット 82052035
capbd-hdmi-x001 HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用 メディアカバーマーケット 82052035
capbd-hdmi-x001 HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用 メディアカバーマーケット 82052035
capbd-hdmi-x001 HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用 メディアカバーマーケット 82052035

HDMIキャプチャーボード USB変換アダプター 2in1 Type-A/Type-C 対応 HDMI映像入力用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82052035
品番
capbd-hdmi-x001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

・HDMI出力機器の映像をPCに取り込める、USB接続タイプのHDMIキャプチャーデバイスです。
・カメラ、ゲーム機、HDMI出力に対応したスマートフォンなどのHDMI映像を、PC側で表示・録画する用途に使用できます。
・USBバスパワーで使用できます。
・OS標準ドライバーで使用できるプラグアンドプレイ仕様です。
・USB-A端子とUSB Type-C端子に対応しており、使用するPCの端子に合わせて接続できます。
・ゲーム機やカメラなどにつないだHDMIケーブルを本製品の入力端子に接続し、USB側をPCへ接続して使用します。
・録画やライブ配信を行う場合は、別途録画・配信用ソフトと組み合わせて使用できます。
・Web会議、オンライン授業、ゲーム録画、カメラ映像の取り込み、配信用キャプチャーなどに使用できます。

色
ブラック
質量(g)
100
電源
USBバスパワー
解像度
【入力】4K入力対応【PC側キャプチャ】最大1080p
入力端子
HDMI入力
接続端子
USB-A、USB Type-C
ケーブル長(mm)
205
USB規格
USB3.0
注意
※本製品は、HDMI出力機器の映像をパソコンへ取り込むためのHDMIキャプチャーデバイスです。HDMI出力機器としては使用できません。
※本製品は映像入力用です。パソコンの画面をテレビやモニターへ出力する用途には使用できません。
※HDMI入力は4K映像に対応していますが、パソコン側でのキャプチャ解像度は最大1080pとなります。
※録画・配信を行う場合は、別途録画ソフトや配信ソフトが必要です。
※接続するパソコン、OS、録画・配信ソフト、接続機器の仕様により、正常に認識・動作しない場合があります。
※著作権保護された映像、HDCP保護されたコンテンツは表示・録画できません。
※スマートフォンやタブレットを接続する場合は、接続機器側がHDMI映像出力に対応している必要があります。機器に対応したHDMI変換アダプタが別途必要になる場合があります。
※USB-A端子またはUSB Type-C端子のいずれかをパソコンに接続して使用してください。
※USBハブや延長ケーブルを経由して接続した場合、環境により動作が不安定になる場合があります。
※長時間使用時は本体が温かくなる場合があります。放熱しやすい場所で使用してください。
※HDMIケーブル、接続機器、パソコン、録画・配信ソフト等は付属しておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする