アラオ
コーナーガード マグネット 緑/白
マグネット設置のため、糊残りもせず、簡単設置・簡単撤去でメンテナンスの手間を解消します。仮囲いの出隅・入隅の位置変更にも対応可能です。500mmピッチでカット可能です。
用途
仮囲いの角養生に。
長さ(mm)
2000 (クッション部:200)
幅(mm)
270
質量(kg)
1.1
色
緑/白
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82053320
AR-0737
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください