救急箱

救急箱 - つくし工房

現場や事務所に常備しておくと便利な救急箱です。(医薬品は入っておりません。)

トラスコ品番
184-9570
幅(mm)
280
高さ(mm)
130
奥行(mm)
198
縦(mm)
198
横(mm)
280
表示内容
救急箱
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
058236378201A
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする