災害用担架 100%リサイクル素材Polyecolene(R)

災害用担架 100%リサイクル素材Polyecolene(R) - 森井紙器工業災害用担架 100%リサイクル素材Polyecolene(R) - 森井紙器工業災害用担架 100%リサイクル素材Polyecolene(R) - 森井紙器工業災害用担架 100%リサイクル素材Polyecolene(R) - 森井紙器工業災害用担架 100%リサイクル素材Polyecolene(R) - 森井紙器工業災害用担架 100%リサイクル素材Polyecolene(R) - 森井紙器工業災害用担架 100%リサイクル素材Polyecolene(R) - 森井紙器工業

原材料は100%リサイクル材である軽くて柔らかい素材、低密度ポリエチレン「Polyecolene(R)」を使用し環境に配慮した製品です。また、これまでの担架とは異なり、コンパクトに丸めて収納でき、軽くて使いやすいのが特徴です。

用途
災害時などでの患者の搬送に。
付属品
収納袋
質量(g)
730
耐荷重
100kg
サイズ(mm)
1700×730×1(広げたとき)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057997316300099134
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,900/税込¥2,090
沖縄地方数量1につき¥3,690/税込¥4,059
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする