担架”NWストレッチャー”
棒担架と違い、場所を取らないので運ぶのに簡単です。
脚袋がついているので、階段等狭い場所での搬送に便利です。
災害や大事故に備えて備蓄するのに場所をとりません。
最大耐荷重150Kg未満です。
- 用途
- 救護、搬送。
- トラスコ品番
- 408-9248
- 材質
- ポリプロピレン
- 長さ(mm)
- 1750
- 幅(mm)
- 600
- 色
- 水色
- 耐荷重(kg)
- 150
- 内容量
- 1箱(10枚)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ





















