曜日別特売

Tea & Coffee メーカー Toffy カナリアイエロー [ミルなし]

Tea & Coffee メーカー Toffy カナリアイエロー [ミルなし] - ラドンナ

1台でお茶もコーヒーも淹れられるTea & Coffeeメーカー。
ティーストレーナーとコーヒーバスケットが付属。
保温プレート付きで時間が経っても温かい飲み物を楽しむことができます。
脱着式水タンクで給水しやすく、お手入れも簡単!

付属品
ティーストレーナー、コーヒーバスケット、メッシュフィルター、計量スプーン、ユーザーズガイド(保証書含む)
色
カナリアイエロー
電源
AC100V 50-60Hz
定格消費電力(W)
650
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約270×260×160
電源コード(m)
約1.0
水タンク容量(mL)
650mL
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82054458K-HCM1-CAY
オープン
¥5,498
¥6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーヒーマシン/豆挽き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする