曜日別特売
ISTFR0612 ダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ アイエス 82048849

ISTFR0612 ダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ アイエス 82048849
ISTFR0612 ダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ アイエス 82048849
ISTFR0612 ダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ アイエス 82048849

ダイシングテープフレーム 6インチ ISTFR0612シリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
82048849
品番
ISTFR0612
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
¥959

ダイシングソーで使用するフレームです。

仕様
1枚、面粗度:Ra0.3μm以下
材質
SUS420-J2
質量(g)
約85
規格
標準 板厚1.2mm
硬さ
HRC47以上
フレーム
6インチ
表面
無電解ニッケルメッキ
平面度(mm)
0.3mm以下
外径(mm)
228
アズワン品番
60-0193-03
内径(mm)
194
径(mm)
212
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする