曜日別特売

CPS 120mmシングルタワークーラー

CPS 120mmシングルタワークーラー - CPSCPS 120mmシングルタワークーラー - CPSCPS 120mmシングルタワークーラー - CPSCPS 120mmシングルタワークーラー - CPSCPS 120mmシングルタワークーラー - CPSCPS 120mmシングルタワークーラー - CPSCPS 120mmシングルタワークーラー - CPSCPS 120mmシングルタワークーラー - CPS

ヒートパイプ7本搭載のヒートシンクの表面積重視のシングルタワー・デュアルファン空冷クーラーです。 スリーブベアリングより信頼性が高い、日本製デュアルボールベアリングを採用。 新型FS120曲面ブレードファンを2基搭載し、より高いエアフローと冷却性能を実現。 リアのリバース回転ブレードファンは前方ファンより150RPM低く調整され、高周波ノイズと共振を低減。 外観がシンプルで美しいファンのネジ穴が見えない防振シリコンパッドを採用、ファンクリップ不要のワンタッチ式ファン取り付け。 シンプルなトップカバーとCPSのトライアングルデザインの組み合わせで、洗練された美しい外観を実現。 トップカバーは、マグネットによる簡単取り付け。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくく、精密に調整されたヒートパイプ内部の銅粉が熱伝導率を向上。 最新の主流マザーボードに最適化、幅122mmの設計でGPUバックプレートとの干渉なし。 ヒートパイプはオフセット設計でメモリとの干渉を回避。 奥行き60mmの約20%広い熱伝導面積。 ヒートシンクのフィンをサイドを折り曲げてフィン連結させることにより剛性も強化。 CNC精密加工により最新世代AMD / Intelプロセッサ向けに最適化。 リフローハンダ工程により、ベースプレートはCPU表面により高い密着性を実現。 ネジはIntelとAMD両方のプラットフォームに対応し、取り付けをより簡単にします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト。

仕様
搭載ヒートパイプ:6mm径×7本
電流(A)
0.15(Forward Blade)、0.12(Reverse Blade)
電圧(V)
DC12(Forward Blade)、DC12(Reverse Blade)
消費電力(W)
1.8(Forward Blade)、1.44(Reverse Blade)
ベアリング
Dual Ball Bearing
最大静圧(mmH2O)
4.4(Forward Blade) / 3.9(Reverse Blade)
騒音レベル(dB(A))
最大35.9(Forward Blade) / 最大33.7(Reverse Blade)
適合ソケット
(AMD)AM4/AM5、(INTEL)LGA 115X/1200/1700/1851
ファン
120×120×厚さ25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大風量(CFM)
79.8(Forward Blade) / 69.9(Reverse Blade)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
122×111×159.5(奥行きは付属ファン含む)
ファン運転数
500~2400±10% RPM (Forward Blade) / 500~2250±10% RPM (Reverse Blade)
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
RZ700D-BK 8205199082051990RZ700D-BKブラック
¥10,082
¥9,998
¥10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
RZ700D-WH 8205199982051999RZ700D-WHホワイト
¥11,091
¥10,980
¥12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする