培地入 ハンドスタンプ 1箱 60枚入 3201011シリーズ
手のひらの細菌汚染状態を確認するため、手のひら全体が入る大きさのシャーレです。
手指のどの部分に細菌の付着が多いのかを、視覚的に確認することが出来ます。
手洗い作業を含めた衛生管理意識の向上に役立ちます。
ご使用方法
▼ハンドスタンプシャーレに100mLを目安に培地を分注します。
▼培地の表面に手のひらを押しつけます。
▼インキュベーターにて培養し、コロニーの有無を確認します。
検査対象の細菌ごとに培地分注済み製品があります。
- 材質
- ポリスチレン
- 滅菌
- シャーレ/電子滅菌、培地/オートクレーブ滅菌
- 保存方法
- 冷蔵保存(4℃~8℃)
- 保管環境
- 冷蔵
- 本体寸法(cm)
- 21.5×14.5×1.2(深さ)
- 内容量
- 1箱(60枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
バイオ・食品(菌)関連用品 の新着商品
カテゴリ























