流通型pH ORP ホルダー

流通型pH ORP ホルダー - 富士化学計測流通型pH ORP ホルダー - 富士化学計測流通型pH ORP ホルダー - 富士化学計測流通型pH ORP ホルダー - 富士化学計測

パイプライン中のpH(ORP)を測定する工業用流通型ホルダーです。

材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50℃
使用圧力範囲
0~0.3Mpa
流量(L/min)
0.5~6.0l/min
電極
FK1P-GC(T)(TH)
アズワン品番
69-3852-54
内容量
1箱(1式)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82047939PL-8P
¥66,200
¥62,980
¥69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする