PL-8P 流通型pH ORP ホルダー 富士化学計測 82047939

PL-8P 流通型pH ORP ホルダー 富士化学計測 82047939
PL-8P 流通型pH ORP ホルダー 富士化学計測 82047939
PL-8P 流通型pH ORP ホルダー 富士化学計測 82047939
PL-8P 流通型pH ORP ホルダー 富士化学計測 82047939

流通型pH ORP ホルダー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1箱(1式)
注文コード
82047939
品番
PL-8P
参考基準価格(税別)¥66,200販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

パイプライン中のpH(ORP)を測定する工業用流通型ホルダーです。

材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50℃
使用圧力範囲
0~0.3Mpa
流量(L/min)
0.5~6.0l/min
電極
FK1P-GC(T)(TH)
アズワン品番
69-3852-54
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする