流通型pH複合電極 ケーブル長3m
流通型ホルダー:PL-8P型、UPL-8PN型と組み合わせてインラインで使用可能です。
ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、圧力変化に対応できるようになっており、MAX0.3Mpaまで使用できます。
内部液は飽和KCLを利用していますので補充は不要です。
温度補償付や高温用等、特殊仕様も取り揃えております。
- 仕様
- ※流通型電極
- 使用温度範囲
- 0~60℃
- ケーブル長(m)
- L=3
- 耐圧(MPa)
- 0~0.3Mpa
- 温度補償
- 無し
- 液絡部
- セラミック
- 端子
- ガラス-1番.比較-2番.シールド-5番
- アズワン品番
- 69-3852-50
- 内部液
- 比較:飽和KCL
- 内容量
- 1箱(1本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
pH計/導電率計/イオン計関連品 の新着商品
カテゴリ























