FK1P-GC 流通型pH複合電極 ケーブル長3m 富士化学計測 82044685

FK1P-GC 流通型pH複合電極 ケーブル長3m 富士化学計測 82044685
FK1P-GC 流通型pH複合電極 ケーブル長3m 富士化学計測 82044685
FK1P-GC 流通型pH複合電極 ケーブル長3m 富士化学計測 82044685

流通型pH複合電極 ケーブル長3m

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1箱(1本)
注文コード
82044685
品番
FK1P-GC
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
¥73,980

流通型ホルダー:PL-8P型、UPL-8PN型と組み合わせてインラインで使用可能です。
ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、圧力変化に対応できるようになっており、MAX0.3Mpaまで使用できます。
内部液は飽和KCLを利用していますので補充は不要です。
温度補償付や高温用等、特殊仕様も取り揃えております。

仕様
※流通型電極
使用温度範囲
0~60℃
ケーブル長(m)
L=3
耐圧(MPa)
0~0.3Mpa
温度補償
無し
液絡部
セラミック
端子
ガラス-1番.比較-2番.シールド-5番
アズワン品番
69-3852-50
内部液
比較:飽和KCL
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする