フリーズボックス 2.0mLチューブ用 100本収納 1箱 10個入

フリーズボックス 2.0mLチューブ用 100本収納 1箱 10個入 - ユーレカ・テクノロジーズフリーズボックス 2.0mLチューブ用 100本収納 1箱 10個入 - ユーレカ・テクノロジーズ

二次元バーコード付チューブ専用のフリーズボックスです。
136.2×136.2mmのフットプリントで、一般的なフリーザーや液体窒素容器のラックに収納することができます。
10×10のレイアウトで、100本のチューブ収納が可能です。
81本立てのボックスに比べて約20%の収納効率を実現します。
レーザーマーキング/側面・底面ラックID付

仕様
※2.0mLタイプ用空フリーズボックス※10×10フォーマット 100本収納可能
材質
ポリカーボネート(PC)
耐温度性(℃)
LN2(気相)~121℃
アズワン品番
69-3153-01
内容量
1箱(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82046469WBKCB-IT100UL
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする