スターラー アナログタイプ CH

スターラー アナログタイプ CH - コーニング

セラミック天板を使用していますので、熱伝導性に優れています。
スピード調整ダイヤルは視認性・操作性に優れています。

材質
本体/アルミニウム(紛体塗装)、プレート/セラミック
質量(kg)
2
電源(V)
AC100 50/60Hz
回転数(min-1[r.p.m])
60~1100
耐荷重(kg)
11
本体寸法(mm)
147×185×112
プレート寸法(mm)
127×102
モーター
ACインダクションモーター
アズワン品番
1-2234-22
内容量
1台
注意
※中国製のアクセサリのみ適合します。メキシコ製のアクセサリは適合しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04149779PC-210
¥46,100
¥43,980
¥48,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スターラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする