曜日別特売

樹脂焼結多孔質フィルター PTFE□100-tシリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター PTFE□100-tシリーズ - トーメイ工業樹脂焼結多孔質フィルター PTFE□100-tシリーズ - トーメイ工業樹脂焼結多孔質フィルター PTFE□100-tシリーズ - トーメイ工業樹脂焼結多孔質フィルター PTFE□100-tシリーズ - トーメイ工業樹脂焼結多孔質フィルター PTFE□100-tシリーズ - トーメイ工業

250℃までの耐熱性。
また、優れた耐薬品性があり、医薬品フィルターから耐食フィルター、耐火吸着体など幅広い用途で活用されています。
セラミックスや金属系の焼結体に比べてコスト面でもメリットあり。
5~100μまで用途に合わせて気孔径を選択可能です。

材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
サイズ
100×100mm
用途例
耐熱・耐薬・耐溶剤性フィルター
耐熱温度(℃)
250℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
アズワン品番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043441PTFE□100-t3-5μm3mm69-1579-88約5
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044615PTFE□100-t5-30μm5mm69-1579-95約30
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044965PTFE□100-t3-100μm3mm69-1579-92約100
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045051PTFE□100-t2-30μm2mm69-1579-85約30
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045297PTFE□100-t2-5μm2mm69-1579-83(平均)約5
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045306PTFE□100-t3-50μm3mm69-1579-91(平均)約50
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046067PTFE□100-t1-30μm1mm69-1579-81(平均)約30
¥21,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046277PTFE□100-t2-100μm2mm69-1579-87(平均)約100
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047020PTFE□100-t1-10μm1mm69-1579-80(平均)約10
¥21,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047117PTFE□100-t5-50μm5mm69-1579-96(平均)約50
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047598PTFE□100-t2-50μm2mm69-1579-86(平均)約50
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048088PTFE□100-t10-100μm10mm69-1580-03(平均)約100
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048176PTFE□100-t3-10μm3mm69-1579-89(平均)約10
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048246PTFE□100-t10-30μm10mm69-1580-01(平均)約30
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048587PTFE□100-t5-100μm5mm69-1579-97(平均)約100
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048858PTFE□100-t2-10μm2mm69-1579-84(平均)約10
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049050PTFE□100-t10-50μm10mm69-1580-02(平均)約50
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049235PTFE□100-t5-5μm5mm69-1579-93(平均)約5
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049391PTFE□100-t1-50μm1mm69-1579-82(平均)約50
¥21,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049418PTFE□100-t5-10μm5mm69-1579-94(平均)約10
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049698PTFE□100-t10-10μm10mm69-1579-99(平均)約10
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050276PTFE□100-t3-30μm3mm69-1579-90(平均)約30
¥27,000
¥25,980
¥28,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050958PTFE□100-t1-5μm1mm69-1579-79(平均)約5
¥21,000
¥19,980
¥21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82051071PTFE□100-t10-5μm10mm69-1579-98(平均)約5
¥45,000
¥42,980
¥47,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする