曜日別特売
PTFE□100-t2-30μm 樹脂焼結多孔質フィルター PTFE□100-tシリーズ トーメイ工業 82045051

樹脂焼結多孔質フィルター PTFE□100-tシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
アズワン品番69-1579-85
69-1579-85
69-1579-88
69-1579-95
69-1579-92
69-1579-83
69-1579-91
69-1579-81
69-1579-87
69-1579-80
69-1579-96
69-1579-86
69-1580-03
69-1579-89
69-1580-01
69-1579-97
69-1579-84
69-1580-02
69-1579-93
69-1579-82
69-1579-94
69-1579-99
69-1579-90
69-1579-79
69-1579-98
内容量1個注文コード82045051品番PTFE□100-t2-30μm
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

250℃までの耐熱性。
また、優れた耐薬品性があり、医薬品フィルターから耐食フィルター、耐火吸着体など幅広い用途で活用されています。
セラミックスや金属系の焼結体に比べてコスト面でもメリットあり。
5~100μまで用途に合わせて気孔径を選択可能です。

厚さ
2mm
アズワン品番
69-1579-85
孔径(Φμm)
約30
その他
空孔率:35~40%
材質
ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)
サイズ
100×100mm
用途例
耐熱・耐薬・耐溶剤性フィルター
耐熱温度(℃)
250℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする