曜日別特売

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□100-tシリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□100-tシリーズ - トーメイ工業

通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。
また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。
対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。

材質
超高分子量ポリエチレン(UHPE)
サイズ
100×100mm
用途例
粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター
耐熱温度(℃)
100℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全30種類を絞り込む
アズワン品番
30種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043206UHMWPE□100-t10-50μm10mm69-1579-26約50
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043355UHMWPE□100-t10-20μm10mm69-1579-24約20
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043380UHMWPE□100-t1-20μm1mm69-1578-99約20
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044150UHMWPE□100-t1-80μm1mm69-1579-03約80
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044457UHMWPE□100-t3-10μm3mm69-1579-11約10
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044597UHMWPE□100-t2-80μm2mm69-1579-09約80
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044895UHMWPE□100-t2-30μm2mm69-1579-07約30
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045209UHMWPE□100-t1-50μm1mm69-1579-02(平均)約50
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045279UHMWPE□100-t2-10μm2mm69-1579-05(平均)約10
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045726UHMWPE□100-t10-30μm10mm69-1579-25(平均)約30
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045769UHMWPE□100-t5-20μm5mm69-1579-18(平均)約20
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82045830UHMWPE□100-t10-80μm10mm69-1579-27(平均)約80
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046408UHMWPE□100-t2-20μm2mm69-1579-06(平均)約20
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046417UHMWPE□100-t5-30μm5mm69-1579-19(平均)約30
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046435UHMWPE□100-t3-5μm3mm69-1579-10(平均)約5
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046968UHMWPE□100-t1-10μm1mm69-1578-98(平均)約10
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047108UHMWPE□100-t1-30μm1mm69-1579-01(平均)約30
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047187UHMWPE□100-t5-80μm5mm69-1579-21(平均)約80
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047397UHMWPE□100-t3-80μm3mm69-1579-15(平均)約80
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047415UHMWPE□100-t10-10μm10mm69-1579-23(平均)約10
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047747UHMWPE□100-t1-5μm1mm69-1578-97(平均)約5
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047851UHMWPE□100-t5-50μm5mm69-1579-20(平均)約50
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048018UHMWPE□100-t3-30μm3mm69-1579-13(平均)約30
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048316UHMWPE□100-t10-5μm10mm69-1579-22(平均)約5
¥30,000
¥28,980
¥31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048621UHMWPE□100-t5-5μm5mm69-1579-16(平均)約5
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049278UHMWPE□100-t2-50μm2mm69-1579-08(平均)約50
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049470UHMWPE□100-t5-10μm5mm69-1579-17(平均)約10
¥24,000
¥22,980
¥25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049628UHMWPE□100-t3-20μm3mm69-1579-12(平均)約20
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050030UHMWPE□100-t3-50μm3mm69-1579-14(平均)約50
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050529UHMWPE□100-t2-5μm2mm69-1579-04(平均)約5
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする