曜日別特売
UHMWPE□100-t3-10μm 樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□100-tシリーズ トーメイ工業 82044457

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□100-tシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
アズワン品番69-1579-11
69-1579-11
69-1579-26
69-1579-24
69-1578-99
69-1579-03
69-1579-09
69-1579-07
69-1579-02
69-1579-05
69-1579-25
69-1579-18
69-1579-27
69-1579-06
69-1579-19
69-1579-10
69-1578-98
69-1579-01
69-1579-21
69-1579-15
69-1579-23
69-1578-97
69-1579-20
69-1579-13
69-1579-22
69-1579-16
69-1579-08
69-1579-17
69-1579-12
69-1579-14
69-1579-04
内容量1個注文コード82044457品番UHMWPE□100-t3-10μm
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。
また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。
対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。

厚さ
3mm
アズワン品番
69-1579-11
孔径(Φμm)
約10
その他
空孔率:35~40%
材質
超高分子量ポリエチレン(UHPE)
サイズ
100×100mm
用途例
粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター
耐熱温度(℃)
100℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする