曜日別特売

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□300-tシリーズ

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□300-tシリーズ - トーメイ工業

通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。
また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。
対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。

材質
超高分子量ポリエチレン(UHPE)
サイズ
300×300mm
用途例
粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター
耐熱温度(℃)
100℃
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
アズワン品番
24種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ
アズワン品番
孔径(Φμm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82043161UHMWPE□300-t2-50μm2mm69-1579-32約50
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043231UHMWPE□300-t3-20μm3mm69-1579-36約20
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043581UHMWPE□300-t3-50μm3mm69-1579-38約50
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82043967UHMWPE□300-t2-20μm2mm69-1579-30約20
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044019UHMWPE□300-t15-20μm15mm69-1579-48約20
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044080UHMWPE□300-t10-80μm10mm69-1579-45約80
¥90,000
¥85,980
¥94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044159UHMWPE□300-t10-30μm10mm69-1579-43約30
¥90,000
¥85,980
¥94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82044308UHMWPE□300-t2-5μm2mm69-1579-28約5
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046670UHMWPE□300-t2-80μm2mm69-1579-33(平均)約80
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046916UHMWPE□300-t15-10μm15mm69-1579-47(平均)約10
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82046941UHMWPE□300-t2-30μm2mm69-1579-31(平均)約30
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047781UHMWPE□300-t2-10μm2mm69-1579-29(平均)約10
¥33,000
¥31,980
¥35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82047991UHMWPE□300-t10-20μm10mm69-1579-42(平均)約20
¥90,000
¥85,980
¥94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048009UHMWPE□300-t15-50μm15mm69-1579-50(平均)約50
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048079UHMWPE□300-t3-80μm3mm69-1579-39(平均)約80
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048700UHMWPE□300-t15-5μm15mm69-1579-46(平均)約5
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82048761UHMWPE□300-t3-10μm3mm69-1579-35(平均)約10
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049007UHMWPE□300-t3-5μm3mm69-1579-34(平均)約5
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82049226UHMWPE□300-t10-10μm10mm69-1579-41(平均)約10
¥90,000
¥85,980
¥94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050197UHMWPE□300-t10-50μm10mm69-1579-44(平均)約50
¥90,000
¥85,980
¥94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050818UHMWPE□300-t10-5μm10mm69-1579-40(平均)約5
¥90,000
¥85,980
¥94,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050888UHMWPE□300-t3-30μm3mm69-1579-37(平均)約30
¥36,000
¥34,980
¥38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82050985UHMWPE□300-t15-80μm15mm69-1579-51(平均)約80
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82051080UHMWPE□300-t15-30μm15mm69-1579-49(平均)約30
¥120,000
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする