曜日別特売
UHMWPE□300-t3-50μm 樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□300-tシリーズ トーメイ工業 82043581

樹脂焼結多孔質フィルター UHMWPE□300-tシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
アズワン品番69-1579-38
69-1579-38
69-1579-32
69-1579-36
69-1579-30
69-1579-48
69-1579-45
69-1579-43
69-1579-28
69-1579-33
69-1579-47
69-1579-31
69-1579-29
69-1579-42
69-1579-50
69-1579-39
69-1579-46
69-1579-35
69-1579-34
69-1579-41
69-1579-44
69-1579-40
69-1579-37
69-1579-51
69-1579-49
内容量1個注文コード82043581品番UHMWPE□300-t3-50μm
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

通常20~30万の分子量を100~700万まで高めたポリエチレン。耐熱性・耐摩耗性に優れ、粉体流動板などに用いられます。
また、耐薬品性にも優れ、医療機器や検査装置などにも採用が広がっています。
対応可能な気孔径も豊富で、成形性も良好。様々な用途で注目される素材です。

厚さ
3mm
アズワン品番
69-1579-38
孔径(Φμm)
約50
その他
空孔率:35~40%
材質
超高分子量ポリエチレン(UHPE)
サイズ
300×300mm
用途例
粉体流動板・ピペットチップフィルター・吸引装置等の通気止水フィルター
耐熱温度(℃)
100℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする