HDPE□100-t2-100μm 樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□100-tシリーズ トーメイ工業 82043775

樹脂焼結多孔質フィルター HDPE□100-tシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
アズワン品番69-1578-80
内容量1個注文コード82043775品番HDPE□100-t2-100μm
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

機械的強度、耐摩耗性に優れています。耐ガソリン性も良好であるため油類フィルターに適しています。

厚さ
2mm
アズワン品番
69-1578-80
孔径(Φμm)
約100
その他
空孔率:35~40%
材質
高分子量ポリエチレン(HDPE)
サイズ
100×100mm
用途例
ガソリンフィルター、プレフィルター、インラインフィルター、粉体流動板
耐熱温度(℃)
100℃
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする