シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】

シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 - スリーハイ

薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品
2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。
シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。

電圧(V)
AC200
温度範囲(℃)
【耐熱】200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全160種類を絞り込む
容量(W)
寸法(mm)
160種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(W)
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82059717SR200-240-150-200-K1(A×B)150×2002401000
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059760SR200-60-25-300-K10(A×B)25×3006010000
¥27,600
¥26,980
¥29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059778SR200-30-25-150-K3(A×B)25×150303000
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059796SR200-60-50-150-K3(A×B)50×150603000
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059839SR200-200-100-250-K10(A×B)100×25020010000
¥30,000
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059848SR200-150-75-250-K10(A×B)75×25015010000
¥28,900
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059866SR200-50-50-125-K10(A×B)50×1255010000
¥27,300
¥26,980
¥29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059900SR200-240-100-300-K10(A×B)100×30024010000
¥30,500
¥29,980
¥32,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059909SR200-480-200-300-K10(A×B)200×30048010000
¥34,900
¥33,980
¥37,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82059945SR200-250-125-250-K1(A×B)125×2502501000
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060015SR200-60-50-150-K5(A×B)50×150605000
¥21,900
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060067SR200-100-100-125-K5(A×B)100×1251005000
¥22,700
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060076SR200-240-150-200-K5(A×B)150×2002405000
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060101SR200-200-125-200-K5(A×B)125×2002005000
¥24,500
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060119SR200-40-25-200-K10(A×B)25×2004010000
¥27,200
¥26,980
¥29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060128SR200-500-250-250-K1(A×B)250×2505001000
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060216SR200-75-75-125-K10(A×B)75×1257510000
¥27,600
¥26,980
¥29,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060259SR200-20-50-50-K5(A×B)50×50205000
¥21,400
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060277SR200-125-125-125-K3(A×B)125×1251253000
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060311SR200-180-75-300-K3(A×B)75×3001803000
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060329SR200-100-50-250-K10(A×B)50×25010010000
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060356SR200-150-125-150-K5(A×B)125×1501505000
¥23,400
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060381SR200-180-150-150-K3(A×B)150×1501803000
¥21,200
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060399SR200-150-75-250-K1(A×B)75×2501501000
¥18,400
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060539SR200-360-150-300-K1(A×B)150×3003601000
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060627SR200-60-25-300-K5(A×B)25×300605000
¥22,100
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060715SR200-240-100-300-K3(A×B)100×3002403000
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060731SR200-50-50-125-K1(A×B)50×125501000
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060749SR200-120-75-200-K5(A×B)75×2001205000
¥23,000
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060776SR200-240-100-300-K1(A×B)100×3002401000
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060801SR200-240-150-200-K3(A×B)150×2002403000
¥22,000
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060819SR200-50-50-125-K3(A×B)50×125503000
¥18,800
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060837SR200-60-75-100-K5(A×B)75×100605000
¥21,900
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060871SR200-90-75-150-K10(A×B)75×1509010000
¥28,100
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060898SR200-250-125-250-K10(A×B)125×25025010000
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060907SR200-160-100-200-K3(A×B)100×2001603000
¥20,600
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82060995SR200-40-50-100-K1(A×B)50×100401000
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061038SR200-40-25-200-K3(A×B)25×200403000
¥18,700
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061047SR200-180-75-300-K10(A×B)75×30018010000
¥29,700
¥28,980
¥31,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061108SR200-80-50-200-K5(A×B)50×200805000
¥22,200
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061135SR200-240-100-300-K5(A×B)100×3002405000
¥25,000
¥24,980
¥27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061187SR200-400-200-250-K1(A×B)200×2504001000
¥22,900
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061205SR200-600-250-300-K1(A×B)250×3006001000
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061248SR200-100-50-250-K3(A×B)50×2501003000
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061275SR200-60-25-300-K1(A×B)25×300601000
¥17,100
¥16,980
¥18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061309SR200-75-75-125-K3(A×B)75×125753000
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061345SR200-120-75-200-K3(A×B)75×2001203000
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061361SR200-40-25-200-K5(A×B)25×200405000
¥21,700
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061467SR200-125-125-125-K1(A×B)125×1251251000
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82061519SR200-100-100-125-K3(A×B)100×1251003000
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする