SR200-150-75-250-K10 シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ 82059848

SR200-150-75-250-K10 シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ 82059848
SR200-150-75-250-K10 シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ 82059848
SR200-150-75-250-K10 シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ 82059848
SR200-150-75-250-K10 シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ 82059848
SR200-150-75-250-K10 シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】 スリーハイ 82059848

シリコーンラバーヒーター200V 【熱電対K付き】【リード線延長】

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は容量・寸法・リード線長さが160種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
容量(W)
150
寸法(mm)
(A×B)75×250
リード線長さ(mm)
10000
注文コード
82059848
品番
SR200-150-75-250-K10
参考基準価格(税別)¥28,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品
2026年3月時点。AC200V。電力密度0.8W/cm2。標準品に熱電対をつけ、リード線を延長した製品です。
シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。

寸法(mm)
(A×B)75×250
容量(W)
150
リード線長さ(mm)
10000
電圧(V)
AC200
温度範囲(℃)
【耐熱】200
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする