曜日別特売

シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】

シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 - スリーハイ

薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品
2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をした製品です。
シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。

電圧(V)
AC200
温度範囲(℃)
【耐熱】200
リード線長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全40種類を絞り込む
容量(W)
寸法(mm)
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SR200-40-50-100-P 8205989182059891SR200-40-50-100-P(A×B)50×10040
¥12,700
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-180-75-300-P 8205997982059979SR200-180-75-300-P(A×B)75×300180
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-180-150-150-P 8206018082060180SR200-180-150-150-P(A×B)150×150180
¥19,000
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-200-100-250-P 8206059182060591SR200-200-100-250-P(A×B)100×250200
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-300-150-250-P 8206066182060661SR200-300-150-250-P(A×B)150×250300
¥24,100
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-150-75-250-P 8206096882060968SR200-150-75-250-P(A×B)75×250150
¥17,400
¥16,980
¥18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-160-100-200-P 8206101182061011SR200-160-100-200-P(A×B)100×200160
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-60-50-150-P 8206144982061449SR200-60-50-150-P(A×B)50×15060
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-50-25-250-P 8206157182061571SR200-50-25-250-P(A×B)25×25050
¥13,300
¥12,980
¥14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-500-250-250-P 8206172982061729SR200-500-250-250-P(A×B)250×250500
¥33,200
¥32,980
¥36,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-40-25-200-P 8206210682062106SR200-40-25-200-P(A×B)25×20040
¥12,800
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-320-200-200-P 8206214982062149SR200-320-200-200-P(A×B)200×200320
¥24,800
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-20-50-50-P 8206235082062350SR200-20-50-50-P(A×B)50×5020
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-200-125-200-P 8206251782062517SR200-200-125-200-P(A×B)125×200200
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-720-300-300-P 8206270982062709SR200-720-300-300-P(A×B)300×300720
¥46,000
¥45,980
¥50,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-20-25-100-P 8206276182062761SR200-20-25-100-P(A×B)25×10020
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-300-125-300-P 8206284082062840SR200-300-125-300-P(A×B)125×300300
¥24,100
¥23,980
¥26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-75-75-125-P 8206287682062876SR200-75-75-125-P(A×B)75×12575
¥14,100
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-80-100-100-P 8206333982063339SR200-80-100-100-P(A×B)100×10080
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-240-100-300-P 8206370782063707SR200-240-100-300-P(A×B)100×300240
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-30-25-150-P 8206372582063725SR200-30-25-150-P(A×B)25×15030
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-120-100-150-P 8206375982063759SR200-120-100-150-P(A×B)100×150120
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-25-25-125-P 8206391782063917SR200-25-25-125-P(A×B)25×12525
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-400-200-250-P 8206410982064109SR200-400-200-250-P(A×B)200×250400
¥28,400
¥27,980
¥30,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-360-150-300-P 8206423182064231SR200-360-150-300-P(A×B)150×300360
¥26,900
¥25,980
¥28,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-80-50-200-P 8206430182064301SR200-80-50-200-P(A×B)50×20080
¥14,300
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-480-200-300-P 8206473082064730SR200-480-200-300-P(A×B)200×300480
¥32,000
¥31,980
¥35,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-150-125-150-P 8206473982064739SR200-150-125-150-P(A×B)125×150150
¥17,400
¥16,980
¥18,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-60-25-300-P 8206481882064818SR200-60-25-300-P(A×B)25×30060
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-120-50-300-P 8206498582064985SR200-120-50-300-P(A×B)50×300120
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-50-50-125-P 8206502882065028SR200-50-50-125-P(A×B)50×12550
¥13,200
¥12,980
¥14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-90-75-150-P 8206519582065195SR200-90-75-150-P(A×B)75×15090
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-100-100-125-P 8206552782065527SR200-100-100-125-P(A×B)100×125100
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-60-75-100-P 8206593882065938SR200-60-75-100-P(A×B)75×10060
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-100-50-250-P 8206594782065947SR200-100-50-250-P(A×B)50×250100
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-250-125-250-P 8206630682066306SR200-250-125-250-P(A×B)125×250250
¥22,100
¥21,980
¥24,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-120-75-200-P 8206651682066516SR200-120-75-200-P(A×B)75×200120
¥16,200
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-600-250-300-P 8206655982066559SR200-600-250-300-P(A×B)250×300600
¥37,600
¥36,980
¥40,678(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-125-125-125-P 8206668182066681SR200-125-125-125-P(A×B)125×125125
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
SR200-240-150-200-P 8206678782066787SR200-240-150-200-P(A×B)150×200240
¥21,300
¥20,980
¥23,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする