曜日別特売
SR200-180-75-300-P シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ 82059979

SR200-180-75-300-P シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ 82059979
SR200-180-75-300-P シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ 82059979
SR200-180-75-300-P シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ 82059979
SR200-180-75-300-P シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ 82059979
SR200-180-75-300-P シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ 82059979
SR200-180-75-300-P シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】 スリーハイ 82059979

シリコーンラバーヒーター200V 【両面テープ付き】

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
容量(W)180
180
40
200
300
150
160
60
50
500
320
20
720
75
80
240
30
120
25
400
360
480
90
100
250
600
125
寸法(mm)(A×B)75×300
(A×B)75×300
(A×B)150×150
(A×B)50×100
(A×B)100×250
(A×B)150×250
(A×B)75×250
(A×B)100×200
(A×B)50×150
(A×B)25×250
(A×B)250×250
(A×B)25×200
(A×B)200×200
(A×B)50×50
(A×B)125×200
(A×B)300×300
(A×B)25×100
(A×B)125×300
(A×B)75×125
(A×B)100×100
(A×B)100×300
(A×B)25×150
(A×B)100×150
(A×B)25×125
(A×B)200×250
(A×B)150×300
(A×B)50×200
(A×B)200×300
(A×B)125×150
(A×B)25×300
(A×B)50×300
(A×B)50×125
(A×B)75×150
(A×B)100×125
(A×B)75×100
(A×B)50×250
(A×B)125×250
(A×B)75×200
(A×B)250×300
(A×B)125×125
(A×B)150×200
内容量1枚注文コード82059979品番SR200-180-75-300-P
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品
2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。標準品に耐熱200℃の両面テープ加工をした製品です。
シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。

寸法(mm)
(A×B)75×300
容量(W)
180
電圧(V)
AC200
温度範囲(℃)
【耐熱】200
リード線長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする