曜日別特売

シリコーンラバーヒーター200V

シリコーンラバーヒーター200V - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V - スリーハイシリコーンラバーヒーター200V - スリーハイ

薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品
2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。
シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。

電圧(V)
AC200
温度範囲(℃)
【耐熱】200
リード線長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
全40種類を絞り込む
容量(W)
寸法(mm)
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82059787SR200-720-300-300(A×B)300×300720
¥25,100
¥24,980
¥27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060250SR200-300-150-250(A×B)150×250300
¥14,200
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060670SR200-600-250-300(A×B)250×300600
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
20日以内出荷
返品不可
82060758SR200-200-125-200(A×B)125×200200
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061020SR200-90-75-150(A×B)75×15090
¥10,600
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061065SR200-250-125-250(A×B)125×250250
¥13,500
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061090SR200-20-25-100(A×B)25×10020
¥9,400
¥9,398
¥10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061221SR200-40-50-100(A×B)50×10040
¥9,600
¥9,598
¥10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061336SR200-200-100-250(A×B)100×250200
¥12,500
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061598SR200-480-200-300(A×B)200×300480
¥17,400
¥16,980
¥18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061695SR200-360-150-300(A×B)150×300360
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061711SR200-320-200-200(A×B)200×200320
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061860SR200-75-75-125(A×B)75×12575
¥10,100
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
82061887SR200-150-125-150(A×B)125×150150
¥11,400
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82062298SR200-120-50-300(A×B)50×300120
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82062411SR200-125-125-125(A×B)125×125125
¥11,100
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82062526SR200-60-50-150(A×B)50×15060
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
82062551SR200-60-25-300(A×B)25×30060
¥10,100
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
82062587SR200-240-150-200(A×B)150×200240
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82062718SR200-120-100-150(A×B)100×150120
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82063147SR200-60-75-100(A×B)75×10060
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
82063506SR200-120-75-200(A×B)75×200120
¥11,000
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82063585SR200-240-100-300(A×B)100×300240
¥13,000
¥12,980
¥14,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
82063777SR200-180-150-150(A×B)150×150180
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82063820SR200-150-75-250(A×B)75×250150
¥11,400
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82063996SR200-300-125-300(A×B)125×300300
¥14,200
¥13,980
¥15,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
82064459SR200-50-25-250(A×B)25×25050
¥9,900
¥9,898
¥10,888(税込)
20日以内出荷
返品不可
82064547SR200-500-250-250(A×B)250×250500
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82064556SR200-160-100-200(A×B)100×200160
¥11,600
¥10,980
¥12,078(税込)
20日以内出荷
返品不可
82064669SR200-180-75-300(A×B)75×300180
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
82064687SR200-80-100-100(A×B)100×10080
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
82065019SR200-100-100-125(A×B)100×125100
¥10,700
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
82065405SR200-30-25-150(A×B)25×15030
¥9,600
¥9,598
¥10,558(税込)
20日以内出荷
返品不可
82065439SR200-25-25-125(A×B)25×12525
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
20日以内出荷
返品不可
82065561SR200-20-50-50(A×B)50×5020
¥9,400
¥9,398
¥10,338(税込)
20日以内出荷
返品不可
82065676SR200-50-50-125(A×B)50×12550
¥9,800
¥9,798
¥10,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
82066060SR200-400-200-250(A×B)200×250400
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
82066270SR200-100-50-250(A×B)50×250100
¥10,700
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
82066489SR200-80-50-200(A×B)50×20080
¥10,200
¥9,998
¥10,998(税込)
20日以内出荷
返品不可
82066857SR200-40-25-200(A×B)25×20040
¥9,700
¥9,698
¥10,668(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする