曜日別特売
SR200-300-150-250 シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ 82060250

SR200-300-150-250 シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ 82060250
SR200-300-150-250 シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ 82060250
SR200-300-150-250 シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ 82060250
SR200-300-150-250 シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ 82060250
SR200-300-150-250 シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ 82060250
SR200-300-150-250 シリコーンラバーヒーター200V スリーハイ 82060250

シリコーンラバーヒーター200V

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
容量(W)300
300
720
600
200
90
250
20
40
480
360
320
75
150
120
125
60
240
180
50
500
160
80
100
30
25
400
寸法(mm)(A×B)150×250
(A×B)150×250
(A×B)125×300
(A×B)300×300
(A×B)250×300
(A×B)125×200
(A×B)75×150
(A×B)125×250
(A×B)25×100
(A×B)50×100
(A×B)100×250
(A×B)200×300
(A×B)150×300
(A×B)200×200
(A×B)75×125
(A×B)125×150
(A×B)50×300
(A×B)125×125
(A×B)50×150
(A×B)25×300
(A×B)150×200
(A×B)100×150
(A×B)75×100
(A×B)75×200
(A×B)100×300
(A×B)150×150
(A×B)75×250
(A×B)25×250
(A×B)250×250
(A×B)100×200
(A×B)75×300
(A×B)100×100
(A×B)100×125
(A×B)25×150
(A×B)25×125
(A×B)50×50
(A×B)50×125
(A×B)200×250
(A×B)50×250
(A×B)50×200
(A×B)25×200
内容量1枚注文コード82060250品番SR200-300-150-250
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

薄い、柔らかい、凍結防止から200℃加熱まで可能な、工業用・多用途ヒーター。25mm幅から300mm幅まで標準品。RoHS2適合品
2026年3月時点。AC200V リード線300mm付き。電力密度0.8W/cm2。
シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。

寸法(mm)
(A×B)150×250
電圧(V)
AC200
温度範囲(℃)
【耐熱】200
容量(W)
300
リード線長さ(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ヒーターを大気中で空焼きしないでください。発火等の恐れがあります。ヒーター取付け面に対して浮いている場合も同様です。
※ヒーターを金属板と被加熱物で挟みこむ際には、リード線及びリード線押さえシートが金属板に接触しないようにしてください。
※蒸気、水中、腐食性ガス等の雰囲気中では使用できません。
※ヒーターに穴をあける等の加工はできません。また、ラバーに傷がついてしまった際は使用できません。
※ヒーターを折り曲げて使用しないでください。ヒーターの最少曲げRはR25です。(リード線押さえシートはあまり曲がりません)
※定格電圧(V)以上での使用はしないでください。
※ヒーターを被加熱物から外す際は必ず電源を切ってください。また、電源を切った後のヒーターには、すぐに触れないでください。
※被加熱物とヒーター間のすき間が大きいと異常昇温します。ヒーター固定には十分注意が必要です。
※リード線押さえシート部には力を加えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする