曜日別特売

高精度スパチュラ

高精度スパチュラ - Ideal-Tek高精度スパチュラ - Ideal-Tek高精度スパチュラ - Ideal-Tek高精度スパチュラ - Ideal-Tek高精度スパチュラ - Ideal-Tek高精度スパチュラ - Ideal-Tek高精度スパチュラ - Ideal-Tek高精度スパチュラ - Ideal-Tek

小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。

幅(mm)
6
全長(mm)
68
高さ(mm)
6
質量(g)
1
先端材質
カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
内容量
1本
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端厚さ(mm)
材質(ハンドル)
先端幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069158GREENESD0.1合成素材(ポリアミド/カーボンファイバー)0.55
¥730
¥679
¥747(税込)
翌日出荷
返品不可
82069167BLACKESD0.05カーボンファイバー(強化ポリアミド66)0.25
¥730
¥679
¥747(税込)
翌日出荷
返品不可
82069219REDESD0.1合成素材(ポリアミド/カーボンファイバー)0.75
¥730
¥679
¥747(税込)
翌日出荷
返品不可
82069228BLUEESD0.05合成素材(ポリアミド/カーボンファイバー)0.4
¥730
¥679
¥747(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする