曜日別特売
BLACKESD 高精度スパチュラ Ideal-Tek 82069167

BLACKESD 高精度スパチュラ Ideal-Tek 82069167
BLACKESD 高精度スパチュラ Ideal-Tek 82069167
BLACKESD 高精度スパチュラ Ideal-Tek 82069167

高精度スパチュラ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82069167
品番
BLACKESD
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
¥679

小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。

先端厚さ(mm)
0.05
材質(ハンドル)
カーボンファイバー(強化ポリアミド66)
先端幅(mm)
0.25
幅(mm)
6
全長(mm)
68
高さ(mm)
6
質量(g)
1
先端材質
カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする