BRBGESD 高精度スパチュラセット Ideal-Tek 82069176

BRBGESD 高精度スパチュラセット Ideal-Tek 82069176
BRBGESD 高精度スパチュラセット Ideal-Tek 82069176
BRBGESD 高精度スパチュラセット Ideal-Tek 82069176

高精度スパチュラセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82069176
品番
BRBGESD
参考基準価格(税別)¥2,870販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

セット内容:高精度スパチュラ Black(BLACKESD)×1本、高精度スパチュラ Blue(BLUEESD)×1本、高精度スパチュラ Red(REDESD)×1本、高精度スパチュラ Green(GREENESD)×1本。先端サイズ別4本セットです。小さな可動部に少量のオイルを塗布することができます。接着剤を塗布する為の超小型のヘラとしても使用できます。静電気帯電防止(ESD)仕様です。(表面抵抗値は10^6Ω)カラー分けされたハンドルでサイズの識別が簡単です。

幅(mm)
33
全長(mm)
74
高さ(mm)
6
質量(g)
6
先端材質
カーボンスチール(AISI 1095 1.1265+Pb)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする