折りたたみナイフ

折りたたみナイフ - DEWALT折りたたみナイフ - DEWALT折りたたみナイフ - DEWALT折りたたみナイフ - DEWALT折りたたみナイフ - DEWALT折りたたみナイフ - DEWALT

付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。予備替刃を本体に内蔵でき、最大5枚まで収納可能です。閉じたままでも素早くカットできるガットフック搭載/ナイフを開かずにガットフックで素早くカットし、安全・便利でアウトドアや作業に最適です。

仕様
最大替刃収納(枚):5
材質
PP・ METAL
寸法(mm)
収納時:W115×D30×H25、展開時:W180×D30×H25
質量(g)
130
替刃仕様
ユーティリティブレード
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82069429DWHT10992
¥3,000
¥2,398
¥2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする