DWHT10992 折りたたみナイフ DEWALT 82069429

DWHT10992 折りたたみナイフ DEWALT 82069429
DWHT10992 折りたたみナイフ DEWALT 82069429
DWHT10992 折りたたみナイフ DEWALT 82069429
DWHT10992 折りたたみナイフ DEWALT 82069429
DWHT10992 折りたたみナイフ DEWALT 82069429
DWHT10992 折りたたみナイフ DEWALT 82069429

折りたたみナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82069429
品番
DWHT10992
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

付属品:替刃(1枚)。不意の刃落ちを防ぐ安心設計/セキュアブレードロックが、意図しない刃の飛び出しや脱落をしっかり防止し、安全性を向上します。片手で素早く操作できる快適さ/スムーズなプッシュ&フリップ開閉機構により、片手で素早く刃にアクセス可能で、作業効率を高めます。誤作動防止のクイックチェンジレバー/プッシュアップ式レバーで、誤って刃交換が作動するのを防ぎ、安心して作業に集中できます。長く使える耐久設計/金属製ハンドルが摩耗や劣化に強く、長期間の使用にも耐える堅牢性を実現します。べルトやポケットに簡単装着/持ち運びに便利なクリップ付きで、ベルトやポケットにしっかり取り付けられます。携帯に便利なテザーホール一体型/本体にテザーホールを備え、持ち運びや吊り下げが簡単です。予備替刃を本体に内蔵でき、最大5枚まで収納可能です。閉じたままでも素早くカットできるガットフック搭載/ナイフを開かずにガットフックで素早くカットし、安全・便利でアウトドアや作業に最適です。

仕様
最大替刃収納(枚):5
材質
PP・ METAL
寸法(mm)
収納時:W115×D30×H25、展開時:W180×D30×H25
質量(g)
130
替刃仕様
ユーティリティブレード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする