MWB FORTローカット
つま先ラバーコーティング!防汚&耐久性!
- 用途
- 一般作業・土木建築・工場内作業
- 色
- ブラック
- 足幅
- 2E相当
- 組成
- アッパー:Pe・綿・その他・つま先部:合成ゴム/ソール:合成ゴム/先芯:鋼鉄先芯
- 内容量
- 1足(1足)
注意
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では気をつけてご使用ください。一度でも衝撃や圧迫を受けた安全靴は、外観のいかんにかかわらず使用しないでください。爪先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには充分注意してください。生地が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。カユミやカブレ等、足に異常が生じた場合は、使用をやめてください。全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
ローカットセーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ























