- MWB FORTローカット ミタニコーポレーション 82082799

- MWB FORTローカット ミタニコーポレーション 82082799
- MWB FORTローカット ミタニコーポレーション 82082799
- MWB FORTローカット ミタニコーポレーション 82082799
- MWB FORTローカット ミタニコーポレーション 82082799
- MWB FORTローカット ミタニコーポレーション 82082799

MWB FORTローカット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足(1足)注文コード82082799品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

つま先ラバーコーティング!防汚&耐久性!

用途
一般作業・土木建築・工場内作業
ブラック
サイズ(cm)
26.5
足幅
2E相当
組成
アッパー:Pe・綿・その他・つま先部:合成ゴム/ソール:合成ゴム/先芯:鋼鉄先芯
注意
※滑りにくい靴底ですが、油や水の多い場所では気をつけてご使用ください。一度でも衝撃や圧迫を受けた安全靴は、外観のいかんにかかわらず使用しないでください。爪先部に硬質の先芯が入っていますので、足入れには充分注意してください。生地が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなったような場合は、使用しないでください。カユミやカブレ等、足に異常が生じた場合は、使用をやめてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする