神棚の里
お札立て シンプル 【鳥居付きお神札飾り雲セット】 人気の雲付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
82083359
品番
4993896906531
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
取り付け簡単 シンプルお札立て 鳥居&雲文字付き
用途
お手軽にお神札をお祀りできることで人気のある、
鳥居付きお札飾りと木曽桧の雲文字がセットになっています。
壁掛け、置き型兼用となっており、壁掛けの場合は専用のピンで簡単に設置できます。
壁へのダメージも少なく丁寧におまつりできます。
お神札3枚やお神札+御朱印帳など、自由にお祀りができます。
お神札が増えてきたときの副社用にも。
材質
お札立て:桧、雲:木曽桧
寸法(cm)
【鳥居付きお札飾り】25.5×8.5×14.5【雲】4.5×0.8×5.7