曜日別特売

神棚 迫力のある本格大型神棚 【三社 飛鳥】 神棚 裏屋根開きで簡単お札交換

神棚 迫力のある本格大型神棚 【三社 飛鳥】 神棚 裏屋根開きで簡単お札交換 - 神棚の里神棚 迫力のある本格大型神棚 【三社 飛鳥】 神棚 裏屋根開きで簡単お札交換 - 神棚の里神棚 迫力のある本格大型神棚 【三社 飛鳥】 神棚 裏屋根開きで簡単お札交換 - 神棚の里神棚 迫力のある本格大型神棚 【三社 飛鳥】 神棚 裏屋根開きで簡単お札交換 - 神棚の里

入母屋(いりもや)造りの大型高級神棚

用途
入母屋(いりもや)と呼ばれる造りを前面に配し、ほかの神棚とは違ったデザインの特別な神棚です。大型で幅があるため、神棚板に余裕があればぜひおすすめしたい商品です。屋根の裏側がフタになっていた開き、上からお神札を納めることで交換も簡単です。
寸法(cm)
83×34×37/土台21
内寸(cm)
【中央】15×6×29【左右】13×3.5×23.5
内容量
1台
注意
※重量のある神棚ですので、設置する際や降ろす際には十分気を付けて作業してください。入母屋は強い衝撃があると外れてしまう場合がありますので、ご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
820831404993896100182
オープン
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,500/税込¥3,850

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする