神棚の里
神棚 迫力のある本格大型神棚 【三社 飛鳥】 神棚 裏屋根開きで簡単お札交換
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82083140
品番
4993896100182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
入母屋(いりもや)造りの大型高級神棚
用途
入母屋(いりもや)と呼ばれる造りを前面に配し、ほかの神棚とは違ったデザインの特別な神棚です。大型で幅があるため、神棚板に余裕があればぜひおすすめしたい商品です。屋根の裏側がフタになっていた開き、上からお神札を納めることで交換も簡単です。
寸法(cm)
83×34×37/土台21
内寸(cm)
【中央】15×6×29【左右】13×3.5×23.5
注意
※重量のある神棚ですので、設置する際や降ろす際には十分気を付けて作業してください。入母屋は強い衝撃があると外れてしまう場合がありますので、ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,500
/
税込
¥
3,850