アークランドサカモト
八角玄能
用途
木材への釘打ち・ノミの叩き・かんなの刃の調整や狭い場所での横打ちなどに
仕様
紐通し穴あり
材質
頭:S45C / 柄:グラスファイバー / グリップ:樹脂,(頭)S45C / (柄)グラスファイバー / (グリップ)樹脂
寸法(mm)
330×78×20
色
シルバー/ブラック
質量(g)
【頭】225
硬度
【頭】HRC45~55
本体質量(g)
354
頭の全長(mm)
78
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82263618
X12280
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください